Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BOOST↑CHARGE 10000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BOOST↑CHARGE 10000 mAh Schwarz
Belkin BOOST↑CHARGE 10000 mAh Schwarz
Belkin BOOST↑CHARGE 10000 mAh Schwarz
Belkin BOOST↑CHARGE 10000 mAh Schwarz
Belkin BOOST↑CHARGE 10000 mAh Schwarz
Belkin BOOST↑CHARGE 10000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91133218
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BPB011BTBK
EAN/GTIN:
     745883821952
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 10000mah
belkin powerbank
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
15 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
USB Typ-C
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Breite
131.83 mm
Tiefe
68.33 mm
Höhe
15.75 mm
Gewicht
222 g
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Headphones/Headset, Handy/Smartphone, Smartwatch, Tablet
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Ja
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
10000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: usb akku
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,75*
€ 36,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.