Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ring Alarm Security Kit, 5 piece - 2nd Generation Sicherheitsalarmsystem WLAN Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ring Alarm Security Kit, 5 piece - 2nd Generation Sicherheitsalarmsystem WLAN Weiß
Ring Alarm Security Kit, 5 piece - 2nd Generation Sicherheitsalarmsystem WLAN Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91232180
Hersteller:
     Ring
Herst.-Nr.:
     4K11SZ-0EU0
EAN/GTIN:
     840080519968
Suchbegriffe:
Alarmanlage
Alarmanlagen
Alarmzentrale
Alarmzentralen
Weitere Informationen:
Leistungen
Übertragungstechnik
Kabellos
Smartphone Fernsteuerung
Ja
WLAN
Ja
WLAN-Standards
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Frequenz
5 GHz
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Warnbenachrichtigungstyp
WLAN
Mobilfunknetzgenerierung
3G, 4G
Warnung Dezibel
104 dB
Alarmerkennung
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa
Ja
Lieferumfang
Alarmzentrale
Ja
Anzahl der Tür-/Fenstersensoren
1 Stück(e)
Anzahl der Bewegungssensoren
1 Stück(e)
Anzahl der Türsensoren
1 Stück(e)
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Energie
Autonomie-Modus
Ja
Akku-/Batteriespannung
100240 V
Gewicht und Abmessungen
Alarmsteuerungskonsole Abmessungen (B x T x H)
112 x 19 x 105 mm
Gewicht Alarmsteuerungskonsole
192 g
Bewegungssensor-Abmessungen (B x T x H)
53 x 14 x 40 mm
Gewicht Bewegungssensor
35 g
Verpackungsbreite
113 mm
Verpackungstiefe
237 mm
Verpackungshöhe
236 mm
Paketgewicht
178 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Indonesien
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN)
EAR99
Design
Produktfarbe
Weiß
Steuerung
Tasten, Kabellos
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 191,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 236,98*
€ 282,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 235,48*
€ 280,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,16*
€ 260,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,63*
€ 248,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,11*
€ 227,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.