Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Möbel
>
Sitzmöbel
>
Sitzball
>
Gymnastikball
>
Artikel
SISSEL Pilates Soft Ball Gymnastikball 22 cm Grau
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-91271412
Hersteller:
Sissel
Herst.-Nr.:
310.034
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Fitness Ball
Gymnastikball
Pezziball
Pilates Ball
Sissel Pilates Soft Ball Ø 22 cm Grau
Der Soft Ball eignet sich speziell für Wirbelsäule und Bauchmuskulatur. Er ist einfach aufblasbar. Zusätzlich erhalten Sie Übungsanleitung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
220 mm
Verpackungsbreite
40 mm
Verpackungstiefe
145 mm
Verpackungshöhe
205 mm
Paketgewicht
220 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
... >
Fitnessgeräte
>
Cardio und Aerobic Trainingsgeräte
>
Gymnastikbälle
Weitere Suchbegriffe:
pilates ball sissel
,
pilates ball
,
gymnastikball blau
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 18,83*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
1 Satz enthält 2 Stück (ab € 9,415* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 29,57*
€ 35,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 28,98*
€ 34,49
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 27,24*
€ 32,42
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 23,48*
€ 27,94
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 23,11*
€ 27,50
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 18,83*
€ 22,41
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen