Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P23532-B21 Speichermodul 128 GB 3200 MHz ECC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
HPE P23532-B21 Speichermodul 128 GB 3200 MHz ECC
HPE P23532-B21 Speichermodul 128 GB 3200 MHz ECC
Artikel-Nr.:
     7532-P23532-B21
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P23532-B21
EAN/GTIN:
     190017485768
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
Desktop-PC-Speicher
ECC-RAM
Benötigen Sie eine Infrastruktur des Rechenzentrums, die große Datenmengen verwalten und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten senken kann? Persistenter Speicher von Intel® Optane™ für HPE ist ideal für Unternehmenskunden, die große Datenmengen verbrauchen und schnell verwalten müssen, während sie strukturiertes Datenmanagement, Analysen oder virtualisierte Workloads ausführen. Persistenter Speicher von Intel Optane für HPE erweitert kostengünstig die Speicherkapazität und ergänzt den Zugriff auf persistente Daten mit geringer Latenz. Dadurch werden die besten Arbeits- und Datenspeichermerkmale in einem transformativen Produkt kombiniert und gleichzeitig die Gesamtbetriebskosten gesenkt. Persistenter Speicher von Intel Optane für HPE bringt massive Datenmengen näher an die CPU, um schnellere Einblicke zu erhalten. Es erhöht die Ausfallsicherheit des Rechenzentrums und reduziert die Zeit für den Neustart der Datenbank von Stunden auf Minuten oder Sekunden. Dies ermöglicht den Zugriff auf Anwendungsfälle, die zuvor mit herkömmlichem Datenspeicher nicht verfügbar waren. Daten können jetzt vor Ort gespeichert und remote abgerufen werden, um schnelle, sofortige und konsistente In-Memory-Datenbanken mit hoher Kapazität bereitzustellen.

Hauptmerkmale

Die einzige Technologie, die als großer Serverspeicher oder schnelle Rechenzentrumskomplexität konfiguriert ist
- Der persistente Speicher von Intel Optane für HPE kann größere Datensätze näher am Prozessor verschieben, speichern und verarbeiten.
- App-Direct-Modus – sowohl Byte- als auch Blockadressierung werden unterstützt.
- DIMM-Formfaktor in einem Server-Speichersteckplatz installiert.
- Bis zu 1,6-mal mehr virtuelle Maschinen im Speichermodus.[1]
- Bis zu 3-mal mehr Leistung im Vergleich zu NVMe-SSDs.[2]

Kostengünstiger dichter Arbeitsspeicher für größere Rechenanforderungen
- Persistenter Speicher von Intel Optane für HPE ist günstiger als der entsprechende DRAM.
- Liefert höhere Kapazität als mit DRAM alleine erreichbar ist.
- Bis zu 2-mal mehr Kapazität als DDR4-Serverspeicher.[3]
- Verfügbar in 3 verschiedenen Kapazitäten – 128 GB, 256 GB, 512 GB.
- Konfigurationen mit geringeren $/GB als reine DRAM-Konfigurationen.

Transformieren Sie wichtige datenorientierte Workloads
- Persistenter Speicher von Intel Optane für HPE steigert die Leistung datenintensiver Anwendungen.
- Ermöglicht mehr Rechenfunktionen für speicherintensive Anwendungen.
- Liefert mehr Serverinstanzen, verbessert die Skalierbarkeit von Services und die Betriebskosten für virtuelle Workloads.

Nutzen Sie die HPE Funktionen für mehr Zuverlässigkeit im Memory- sowie im App-Direct-Modus
- HPE bietet eine erweiterte ECC-Funktion (Error Correction Code), mit der Speicherfehler korrigiert werden können, die möglicherweise nicht korrigiert werden und ungeplante Ausfallzeiten verursachen.
- Advanced ECC Arbeitsspeicher ist der standardmäßige Arbeitsspeicherschutzmodus für HPE Server.
- Intelligente Überprüfung der Datenintegrität beim Booten im App-Direct-Modus.
- Erhöhtes Patrouillen-Bereinigungs-Intervall, insbesondere für den Speichermodus.
- Aggressiverer HPE SmartMemory Wiederherstellungsalgorithmus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
128 GB
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
ECC
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.4 mm
Tiefe
7.9 mm
Höhe
31.3 mm
Gewicht
54 g
Weitere Suchbegriffe: RAM ECC, Systemspezifische Arbeitsspeicher Desktop, hp ddr ram, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7532
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 416,90*
€ 426,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.243,65*
€ 1.263,75*
29 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.262,11*
€ 1.282,19*
14 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.575,06*
€ 1.601,36*
Preise: Lager 7532
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,41*
€ 507,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 425,97*
€ 506,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,70*
€ 504,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,09*
€ 503,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 416,90*
€ 496,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 7532
Versand: Lager 7532
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7532
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.