| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-91300288 Herst.-Nr.: 18216 EAN/GTIN: 4007246182169 |
| |
|
| | |
| Sie lieben das saftig grüne Gras der weiten Weiden Tiere dürfen auf keiner Modellbahnanlage fehlen. Im NOCH Sortiment finden Sie eine riesige Auswahl für die unterschiedlichsten Situationen. Das Figuren-Set „Kühe, braun“ beinhaltet 7 braune Kühe, die alle im Maßstab 1:87 (Spurweite H0) und handbemalt sind. Unter den Tieren sind 2 Kälber enthalten. Eine Kuh liegt auf dem Boden. Eine weitere hat einen Glocke um den Hals gehängt. Die Kühe genießen die frische Luft auf der Weide. Viele Landwirte verdienen mit Kühen ihren Lebensunterhalt. Die Grasfresser lieben es auf der weiten Weide zu grasen. Sie können somit Ihrer Kreativität beim Basteln und vor allem bei der Ausgestaltung freien Lauf lassen. Auch die dazugehörigen Landwirte finden Sie in Miniatur. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | Design | Produkttyp | Tier | | Markenkompatibilität | NOCH | | Maßstab | HO (1:87) | | Anzahl Teile | 7 Stück(e) | | Produktfarbe | Braun | Merkmale | Typ | Model Railways Parts & Accessories |
|
| | |
| | | |
| |