Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Betrunkene


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Betrunkene
NOCH Betrunkene
NOCH Betrunkene
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91300313
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     45559
EAN/GTIN:
     4007246455591
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren TT
modellbau figuren tt
Eine Situation die schon jeder mit den Freuden erlebt hat
Viele kennen diese Situation, wenn man mit den Freunden unterwegs ist, Spaß hat und nebenbei das ein oder andere Glas Alkohol getrunken hat. Oft merkt man gar nicht, wie viel schon konsumiert wurde und schon torkelt man betrunken durch die Straßen. Eine Szene, die im realen Leben vorkommt und somit auch auf keinem Diorama fehlen sollte. Gestalten Sie mit den NOCH Miniaturfiguren TT "Betrunkene" realistische Szenen nach – ob in der Stadt, auf dem Land oder auch am See, wo junge Leute mit ihren Freunden unterwegs sind und bis tief in die Nacht feiern.

Das Figuren-Set enthält 6 Figuren. 2 der betrunkenden Personen sitzen oder knien auf dem Boden. 2 der Figuren liegen sich schnukelnd in den Armen mit jeweils einem Getränk in der Hand. Eine weitere Figur stütz eine andere, indem sie sie von hinten an den Hüften hebt, damit diese nicht zu Boden fällt.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Maßstab
TT (1:120)
Anzahl Teile
4 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,32*
€ 17,04
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,79*
€ 9,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.