Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Bauernfamilie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Bauernfamilie
NOCH Bauernfamilie
NOCH Bauernfamilie
NOCH Bauernfamilie
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91300347
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     15609
EAN/GTIN:
     4007246156092
Suchbegriffe:
Modellbau Figuren H0
Skulpturen
skulpturen
Ab aufs Land! Die Modellbahnfiguren in der Spurweite H0 "Bauernfamilie" eignen sich ideal, um tolle ländliche Szenen in einer Modelllandschaft noch wirklichkeitsgetreuer auszugestalten. Die Bäuerin melkt die Kuh, der Bauer sorgt sich um die jungen Kühe und auch die Kinder haben ihre Aufgaben auf dem Hof und helfen wo sie können. Ob Schafe, Schweine und Hühner füttern oder die Pferde und Kühe auf die Weide bringen – auf dem Bauernhof steht jede Menge Arbeit an, welche die "Bauernfamilie" Tag für Tag zusammen meistert. Bringen Sie diese tolle Szene auf Ihre Modelllandschaft und beleben Sie diese mit ländlicher Aktivität. Das Set beinhaltet 5 Figuren und 3 Tiere. Die Bäuerin sitzt auf einem Hocker hinter einer schwarz-weißen Kuh und melkt diese. Das Bauernkind hält das kleine rosa Ferkel auf dem Arm. Ein weiteres Bauernkind hält eine große Heugabel in beiden Händen. Die alten Frau sitzt mit den beiden Bauernkatzen auf einer braunen Bank. Im Set ist außerdem ein Bauer enthalten, der ein kleines Kälbchen auf dem Arm hält.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Design
Produkttyp
Figuren
Markenkompatibilität
NOCH
Anzahl Teile
9 Stück(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Maßstab
HO (1:87)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,84*
€ 20,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,48*
€ 14,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,08*
€ 12,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.