Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE P40504-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA TLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE P40504-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA TLC
HPE P40504-K21 Internes Solid State Drive 2.5" 1,92 TB SATA TLC
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91309972
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     P40504-K21
EAN/GTIN:
     190017511986
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Müssen Sie die Leistung beschleunigen und Leistungsmerkmale der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis bereitstellen? HPE SATA Mixed Use (MU) Solid State-Laufwerke (SSD) bieten Leistungsmerkmale der Enterprise-Klasse zu einem erschwinglichen Preis. HPE SATA MU SSDs wurden für eine höhere Leistung und Ausdauer für Anwendungen entwickelt, die eine ausgewogenere Mischung aus hoher zufälliger Lese- und Schreib-IOPS-Leistung erfordern, z. B. Datenbank-, Virtualisierungs-, Cloud-Computing- und Transaktionsanwendungen. Digital signierte Firmware von HPE verhindert den unbefugten Zugriff auf Ihre Daten, indem sie Ihnen die Sicherheit gibt, dass die Laufwerks-Firmware von einer vertrauenswürdigen Quelle stammt. HPE SmartSSD Wear Gauge kann auch zur Überwachung der SSD-Lebensdauer verwendet werden, sodass Sie feststellen können, ob Laufwerke ausfallgefährdet sind.

Hauptmerkmale

Hohe Leistung, hervorragende Zuverlässigkeit und Effizienz für schnellere Geschäftsergebnisse.
- HPE SATA Solid State-Laufwerke für gemischte Verwendung eignen sich ideal für Big Data-Analysen, Cloud Computing, aktive Archivierung, Datenbankanwendungen und Data-Warehousing.
- Erzielen Sie höhere IOPS und steigern Sie so die Leistung Ihres Rechenzentrums.
- Die Datengenauigkeit durch datenpfadübergreifende Fehlerkennung erhalten.
- Wählen Sie aus einem breiten Portfolio von erweiterten Lösungen in den unterschiedlichsten Kapazitäten.

Unterstützt 6 Gb/s SATA
- Die Multivendor SSDs von HPE bieten längere SKU-Lebenszyklen und sofortige Verfügbarkeit auf SATA-SSDs.
- HPE hat sein umfangreiches SSD-Portfolio um ein SSD-Angebot gleich mehrerer Anbieter ausgebaut, das erweiterte SKU-Lebenszyklen, sofort verfügbare Lieferung und SATA-SSDs zu Vorzugspreisen ermöglicht.
- Das herstellerübergreifende SSD-Angebot von HPE stellt sicher, dass die ausgewählte SATA-SSD mindestens die veröffentlichte Leistung erbringt.
- Hewlett Packard Enterprise Solid State-Laufwerke werden 3,35 Millionen Stunden lang in verschiedenen Umgebungen gründlich getestet, um höchsten Qualitätsstandards gerecht zu werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
SSD-Formfaktor
2.5"
SSD Speicherkapazität
1920 GB
Schnittstelle
SATA
Speichertyp
TLC
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Soll-Arbeitslast
Mixed Use (MU)
Datenübertragungsrate
6 Gbit/s
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
480 MB/s
Zufälliges Lesen (4KB)
59000 IOPS
Zufälliges Schreiben (4KB)
31000 IOPS
Lese-Latenzzeit
125 µs
Schreib-Latenzzeit
52 µs
Hot-Plug-Unterstützung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.007,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.168,04*
€ 3.769,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.130,36*
€ 3.725,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.054,99*
€ 3.635,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.029,88*
€ 3.605,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.007,90*
€ 3.579,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.