Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 24833 Computerkühlsystem Universal Ventilator 12 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SL-15
SL-15
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91393029
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     24833
EAN/GTIN:
     4250197248334
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 70x 70x15 mm
gehäuselüfter
Der Alphacool 120 mm SL-15 Lüfter ist ein spezieller Slim-Lüfter für den Einsatz auf Radiatoren. Mit einer Rahmenhöhe von lediglich 15 mm eignet er sich besonders für die Verwendung in ultrakompakten Gehäusen, auch bekannt unter der Bezeichnung SFF-Gehäuse.

Kompakt und Druckvoll
Mit nur 15mm Rahmenhöhe passt der Alphacool 120mm SL-15 Lüfter in fast jedes Mini Gehäuse. Die 11 bogenförmigen Lüfterblätter erzeugen trotz der flachen Bauweise einen hohen Luftdruck von 1,2mm H2O, ein Wert der von vielen normalen 120mm Lüftern nicht erreicht wird. Der klassische Lüfterrahmen sorgt zudem dafür, dass keine Luft zur Seite entweichen kann. Dies ist vor allem wichtig bei dem Einsatz auf einem Radiator. Der Volumenstrom kann sich ebenfalls mit vielen normalen 120 mm Lüftern mit 25mm dicken Rahmen messen. Mit über 70m³/h erreicht der SL-15 Lüfter einen enorm hohen Luftdurchsatz, im Vergleich zu ähnlichen Lüftern. Daher eignet er sich auch optimal als Gehäuselüfter.

Hoher Regelbereich
Der Lüfter wird über einen 4-Pin Anschluss per PWM gesteuert. Mit einem Drehzahlbereich von 600 bis 1800 rpm kann man den Lüfter immer ideal regeln. Wird der Computer nur gering belastet, kann man den Lüfter sehr langsam und damit quasi unhörbar laufen lassen, während man bei Vollast die entsprechend benötigte Performance abrufen kann. Die 11 Lüfterblätter schieben bei jeder Drehzahl viel Luft durch den Kühler oder in das Gehäuse hinein bzw. aus dem Gehäuse heraus.

Der Alphacool 120 mm SL-15 Lüfter gehört zur neuen Core Produktlinie von Alphacool und bietet hohe Qualität und Leistung mit allen wichtigen Features, ohne sonstige Spielereien.
Weitere Informationen:
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10.2 W
Spannung
10.2 - 13.8 V
Startspannung
7 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
120 mm
Höhe
25 mm
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Paketgewicht
120 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Universal
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
120 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (min.)
600 RPM
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
32 dB
Maximaler Luftstrom
71.36 cfm
Maximum Luftdruck
1.2 mmH2O
Lagertyp
Kugellager
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,97*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,36*
€ 18,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.