Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin MRA4S266GHHF32GX2 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin MRA4S266GHHF32GX2 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Mushkin MRA4S266GHHF32GX2 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Mushkin MRA4S266GHHF32GX2 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Mushkin MRA4S266GHHF32GX2 Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 2666 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91396213
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MRA4S266GHHF32GX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2666 MHz
Memory Formfaktor
260-pin SO-DIMM
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Dual-channel
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr ram sodimm, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 100,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,11*
€ 152,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,54*
€ 150,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,79*
€ 138,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,49*
€ 135,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.