Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Jamara 460354 Spielplatz/Spielplatzgerät
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91472863
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460354
EAN/GTIN:
     4042774463090
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Playground slide
Bauart
Freistehend
Produktfarbe
Grün, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
12 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Leiter
Ja
Einfache Aufbewahrung
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
4720 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
1450 mm
Tiefe
590 mm
Höhe
790 mm
Gewicht
3880 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,16*
€ 54,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.