| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-91472865 Herst.-Nr.: 405051 EAN/GTIN: 4042774462994 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Traktor | | Motortyp | Elektromotor | | Maßstab | 1:16 | | Gehäusefarbe | Schwarz, Rot | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 6 Jahr(e) | | Antriebstyp | 2-Rad-Antrieb (2WD) | | Radmaterial | Gummi | | Lichteffekte | Ja | | Frequenzband | 2.4 GHz | | Bewegungssteuerungsfunktionen | Vorwärts, Rückwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung | Akku/Batterie | Batterien erforderlich | Ja | Verpackungsdaten | Anzahl | 1 | | Betriebsanleitung | Ja | | Transmitter | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | | Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 295 mm | | Breite | 180 mm | | Höhe | 210 mm | | Gewicht | 1000 g |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |