Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Jamara Liebherr ferngesteuerte (RC) modell Bulldozer Elektromotor 1:20
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91472870
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     405057
EAN/GTIN:
     4042774462345
Suchbegriffe:
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Spielzeug-Fahrzeug
Spielzeug-Fahrzeuge
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Bulldozer
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:20
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Beige, Schwarz, Gelb
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Frequenzband
2.4 GHz
Bewegungssteuerungsfunktionen
Vorwärts, Rückwärts, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
335 mm
Breite
145 mm
Höhe
175 mm
Gewicht
980 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,05*
€ 66,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,82*
€ 65,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,49*
€ 61,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,67*
€ 59,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,87*
€ 51,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.