Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara 460570 Spielzeug-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Jamara 460570 Spielzeug-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91472872
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     460570
EAN/GTIN:
     4042774461270
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Pirat
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
2 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
295 mm
Breite
125 mm
Höhe
580 mm
Gewicht
920 g
Lieferumfang
Anzahl Teile
21 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.