| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-91472880 Herst.-Nr.: 410139 EAN/GTIN: 4042774463120 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Boot | | Motortyp | Elektromotor | | Bauart | Betriebsbereit (RTR) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Junge/Mädchen | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | | Maximum Geschwindigkeit | 20 km/h | | Anzahl der Motoren | 2 | Akku/Batterie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | | Akku-/Batteriekapazität | 650 mAh | | Akku-/Batteriespannung | 7.4 V | Verpackungsdaten | Transmitter | Ja | | Akkus/Batterien enthalten | Ja | Sicherheitswarnung | Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | Ja | | Nur unter Beaufsichtigung von Erwachsenen zu nutzen | Ja | | Nur im seichten Wasser unter Aufsicht von Erwachsenen zu nutzen | Ja | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 320 mm | | Breite | 95 mm | | Höhe | 55 mm | | Gewicht | 240 g | Lieferanteneigenschaften | Produktfarbe | Schwarz, Grün |
|
| | |
| | | |
| |