Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK 86924 Glasfaserkabel 0,06 m LC Blau, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 86924 Glasfaserkabel 0,06 m LC Blau, Gelb
DeLOCK 86924 Glasfaserkabel 0,06 m LC Blau, Gelb
DeLOCK 86924 Glasfaserkabel 0,06 m LC Blau, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91523227
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     86924
EAN/GTIN:
     4043619869244
Suchbegriffe:
LWL Adapter
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
2 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 70 °C
Merkmale
Kabellänge
0.06 m
Anschluss 1
LC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Blau, Gelb
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Schleifart Stecker
UPC
Lochdurchmesser
9 µm
Verkleidungsdurchmesser
125 µm
Kabel mode struktur
Einzelmodus
Einführungsverlust
0.3 dB
Rückflussdämpfung
55 dB
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,92*
€ 7,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.