Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goodram IRDM PRO Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goodram IRDM PRO Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Goodram IRDM PRO Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Goodram IRDM PRO Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Goodram IRDM PRO Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Goodram IRDM PRO Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Goodram IRDM PRO Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Goodram IRDM PRO Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Goodram IRDM PRO Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Goodram IRDM PRO Speichermodul 8 GB 1 x 8 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91685404
Hersteller:
     GOODRAM
Herst.-Nr.:
     IRP-K3600D4V64L18S/8G
EAN/GTIN:
     5908267960981
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
8 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.35 V
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Kühlkörper
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr4 ram 8gb dimm, ddr ram, 8gb ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,24*
€ 27,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.