Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Trident Z RGB F4-4266C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4266 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Trident Z RGB F4-4266C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4266 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4266C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4266 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4266C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4266 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4266C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4266 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4266C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4266 MHz
G.Skill Trident Z RGB F4-4266C19D-32GTZR Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 4266 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91730655
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4266C19D-32GTZR
EAN/GTIN:
     4713294227560
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4266 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.5 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
SPD profil
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr ram g.skill, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 72,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,94*
€ 111,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,13*
€ 110,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,72*
€ 99,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,06*
€ 97,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,66*
€ 86,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.