Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

G.Skill Ripjaws V F4-4266C19D-64GVK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 4266 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
G.Skill Ripjaws V F4-4266C19D-64GVK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 4266 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-4266C19D-64GVK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 4266 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-4266C19D-64GVK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 4266 MHz
G.Skill Ripjaws V F4-4266C19D-64GVK Speichermodul 64 GB 2 x 32 GB DDR4 4266 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91730671
Hersteller:
     G. Skill
Herst.-Nr.:
     F4-4266C19D-64GVK
EAN/GTIN:
     4713294227591
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
64 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 32 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
4266 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
19
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.5 V
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Weitere Suchbegriffe: ddr ram g.skill, ddr ram, ddr ram 64gb, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 145,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 180,63*
€ 214,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 173,09*
€ 205,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,63*
€ 195,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,26*
€ 190,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.