Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blacknoise BlackSilent Pro Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blacknoise BlackSilent Pro Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz 1 Stück(e)
Blacknoise BlackSilent Pro Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz 1 Stück(e)
Blacknoise BlackSilent Pro Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz 1 Stück(e)
Blacknoise BlackSilent Pro Computergehäuse Ventilator 6 cm Schwarz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91778474
Hersteller:
     Blacknoise
Herst.-Nr.:
     PR-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gehäuselüfter
PC Gehäuselüfter
gehäuselüfter 25mm
gehäuselüfter
NB-BlackSilent Pro 60mm Die NB-BlackSilentPro Serie entstand in enger Zusammenarbeit mit der Hardwareluxx Community. Unsere führende Technologie und die Wünsche der Anwender ermöglichten diese außergewöhnlichen Produktserie im Klassik-Design mit hochwertigsten Komponenten.
Weitere Informationen:
Energie
Stromversorgung
0.72 W
Spannung
5/12 V
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen Gebläse (B x T x H)
60 x 60 x 25 mm
Ventilatorengewicht
45 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Fiberglas, Metall
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Zertifizierung
CE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Ventilator
Montageset
Ja
Schrauben enthalten
Ja
Anzahl von Schrauben
4
Leistungen
Empfohlene Platzierung
Computergehäuse
Typ
Ventilator
Lüfterdurchmesser
60 mm
Unterstützte Prozessorsteckplätze
Nicht unterstützt
Kompatible Prozessoren
Nicht unterstützt
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
1800 RPM
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
10.7 dB
Geräuschpegel
0.027 Sone
Luftstrom
20 m³/h
Maximum Luftdruck
0.89 mmH2O
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Betriebstemperatur
-10 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: gehäuselüfter 3pin, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,42*
€ 26,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 3 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.