Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Numinos Pd Phase M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Numinos Pd Phase M
SLV Numinos Pd Phase M
SLV Numinos Pd Phase M
SLV Numinos Pd Phase M
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91788083
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1004252
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Zylinder
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
1880 lm
Strahlungswinkel
60 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
94 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Höhe
185 mm
Gewicht
960 g
Durchmesser
85 mm
Energie
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
20 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
20.1 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,97*
€ 105,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,40*
€ 105,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,74*
€ 100,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,67*
€ 97,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,55*
€ 83,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1004242
ab € 70,58*
Ähnlich
SLV
1004243
ab € 70,24*
Ähnlich
SLV
1004254
ab € 70,48*
Ähnlich
SLV
1004255
ab € 70,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.