Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

DeLOCK 81339 Drahtverbinder 3 x RCA Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK 81339 Drahtverbinder 3 x RCA Weiß
DeLOCK 81339 Drahtverbinder 3 x RCA Weiß
DeLOCK 81339 Drahtverbinder 3 x RCA Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91793536
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81339
EAN/GTIN:
     4043619813391
Suchbegriffe:
Cinch Buchse
delock cinch buchse
cinch buchse
Kurzbeschreibung Dieses Easy 45 Modul von Delock stellt drei Cinch Buchsen zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen. Easy 45 verbindet Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
39 mm
Merkmale
Stecker
3 x RCA
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
ABS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,85*
€ 3,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.