Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Ladegerät
>
Werkzeugakku Ladegerät
>
Artikel
FEIN 92604323010 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug Batterie- & Ladegerät-Set
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE9-91793714
Hersteller:
Fein
Herst.-Nr.:
92604323010
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Schnellladegerät
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Ersatzakkus für Werkzeug
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Batterie- & Ladegerät-Set
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
6 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Markenkompatibilität
Fein
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
2 Stück(e)
Anzahl der Ladegeräte
1
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Akku-Werkzeuge
>
Akkus & Ladegeräte für kabellose Werkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeug-Ersatzakku
,
Werkzeug-Ersatzakkus
,
Werkzeugakku
,
Werkzeugakkus
,
Ladegerät Werkzeugakku
,
Werkzeugakku Ladegerät
,
fein schnellladegerät
,
schnellladegerät
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 213,19*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,29*
€ 277,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,75*
€ 274,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,62*
€ 270,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,79*
€ 269,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,19*
€ 253,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen