Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK Easy 45 Modul USB 2.0 Typ-A Buchse zu Terminalblock 22,5 x 45 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK Easy 45 Modul USB 2.0 Typ-A Buchse zu Terminalblock 22,5 x 45 mm
DeLOCK Easy 45 Modul USB 2.0 Typ-A Buchse zu Terminalblock 22,5 x 45 mm
DeLOCK Easy 45 Modul USB 2.0 Typ-A Buchse zu Terminalblock 22,5 x 45 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91793732
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     81343
EAN/GTIN:
     4043619813438
Kurzbeschreibung
Dieses Easy 45 Modul von Delock stellt eine USB 2.0 Typ-A Buchse zur Verfügung. Durch den einfachen Einrastmechanismus sitzt das Modul fest an seinem Platz und lässt sich bei Bedarf problemlos entfernen.

Easy 45 verbindet
Easy 45 ist ein variables, modulares System, das es ermöglicht Komponenten wie beispielsweise Steckdosen, HDMI- oder USB Anschlüsse nach den eigenen Bedürfnissen zusammenzustellen. Die Easy 45 Module sind genormt und können in diverse Modulträger oder Brüstungskanäle montiert werden. Easy 45 bildet die Schnittstelle zwischen Elektro-, Netzwerk- und Systeminstallation und vielen Peripheriegeräten, wie zum Beispiel TV, Monitore, Drucker, Notebooks und vieles mehr.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anschluss 2
6 pin terminal block screw terminal
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
22.5 mm
Höhe
33 mm
Merkmale
Stecker
USB 2.0 Typ-A
Produktfarbe
Weiß
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
ABS
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.