Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin MLA4C360GKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin MLA4C360GKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Mushkin MLA4C360GKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Mushkin MLA4C360GKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Mushkin MLA4C360GKKP16GX2 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91804263
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MLA4C360GKKP16GX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
16
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.4 V
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot/Grün/Blau
Weitere Suchbegriffe: DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,55*
€ 110,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,21*
€ 103,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,87*
€ 102,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,60*
€ 95,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.