Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mushkin Redline Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2933 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mushkin Redline Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Mushkin Redline Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Mushkin Redline Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Mushkin Redline Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Mushkin Redline Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Mushkin Redline Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Mushkin Redline Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 2933 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91804267
Hersteller:
     Mushkin
Herst.-Nr.:
     MRA4S293HKKF16GX2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
DDR4 S0DIMM
DDR4 SODIMM
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
2933 MHz
Komponente für
Laptop
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
17
Speicherspannung
1.2 V
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ddr4 laptopspeicher, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, DDR-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,54*
€ 97,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,03*
€ 95,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,72*
€ 85,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,95*
€ 73,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.