Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG D60G Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG D60G Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
XPG D60G Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
XPG D60G Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
XPG D60G Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
XPG D60G Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
XPG D60G Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91804354
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     AX4U360016G18I-DT60
EAN/GTIN:
     4711085934451
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
18
Speicherspannung
1.4 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
133.35 mm
Tiefe
45.96 mm
Höhe
8.4 mm
Gewicht
46 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
20 - 65 °C
Weitere Suchbegriffe: ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,85*
€ 102,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,31*
€ 100,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.