Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hannspree HANNSpad Apollo 2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hannspree HANNSpad Apollo 2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Hannspree HANNSpad Apollo 2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Hannspree HANNSpad Apollo 2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Hannspree HANNSpad Apollo 2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Hannspree HANNSpad Apollo 2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Hannspree HANNSpad Apollo 2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Hannspree HANNSpad Apollo 2 32 GB 25,6 cm (10.1") Mediatek 3 GB Wi-Fi 5 (802.11ac) Android 10 Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91863017
Hersteller:
     Hannspree
Herst.-Nr.:
     SN1ATP5B
EAN/GTIN:
     4711404023613
Suchbegriffe:
Android Tablet-PCs
Android TabletPCs
Android Tablets
Hannspree Tablet
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Akku-/Batteriebetriebsdauer
5 h
Leistungen
Standort-Position
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Kamera
Rückkamera-Typ
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch)
5 MP
Frontkamera
Ja
Autofokus
Ja
Auflösung Frontkamera (numerisch)
2 MP
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Mitgelieferte Kabel
OTG, USB Typ-A auf USB Typ-C
Schnellstartübersicht
Ja
Garantiekarte
Ja
Ständer enthalten
Ja
Grafik
Grafikkarte-Familie
ARM
Grafikkarte
Mali-G52
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84713000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Speichermedium
Interne Speicherkapazität
32 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Speichermedien
eMMC
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC
Max. Speicherkartengröße
128 GB
Prozessor
Prozessorhersteller
MediaTek
Prozessorfamilie
Mediatek
Prozessor
MT8168
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Co-Prozessor
Ja
Speicher
Speicherkapazität
3 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
10.1 "
Display-Auflösung
1280 x 800 Pixel
Panel-Typ
VA
LED-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Touch-Technologie
Multitouch
Art des Touchscreens
Kapazitiv
Natives Seitenverhältnis
16:10
Audio
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
Mikrofonanzahl
1
Lautsprecherleistung
1 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Typ-C Anschlüsse
1
Anzahl Micro HDMI Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
244 mm
Tiefe
172 mm
Höhe
8.2 mm
Gewicht
450 g
Verpackungstiefe
50 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
920 g
Netzwerk
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Sonstige Funktionen
Lautstärkeregler
Tasten
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
Software
Plattform
Android
Installiertes Betriebssystem
Android 10
Design
Formfaktor
Tablet
Produktfarbe
Schwarz
Gerätetyp
Mobile tablet
Gehäusematerial
Kunststoff
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 110,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,81*
€ 142,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,94*
€ 141,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,79*
€ 137,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,01*
€ 135,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.