Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XPG SPECTRIX D50 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
XPG SPECTRIX D50 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
XPG SPECTRIX D50 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
XPG SPECTRIX D50 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
XPG SPECTRIX D50 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
XPG SPECTRIX D50 Speichermodul 32 GB 2 x 16 GB DDR4 3600 MHz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91933807
Hersteller:
     XPG
Herst.-Nr.:
     AX4U360016G18I-DT50
EAN/GTIN:
     4711085934468
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
Desktop-PC-Speicher
Mit Geschwindigkeiten von bis zu 4133 MHz und einer maximalen Kapazität von 32 GB ist XPG SPECTRIX D50 ein wahrhaftes Monster unter den Speichermodulen. Außerdem besticht sie durch ein elegantes geomtrisches Design und eine beeindruckende dreieckige RGB-Lichtleiste.

Beeindruckend schnell
Hergestellt mit Chips und Leiterplatten höchster Qualität bietet D50 ultimative Stabilität, Zuverlässigkeiten und Geschwindigkeiten von bis zu 4133 MHz. Darüber hinaus unterstützt es aktuellste Intel- und AMD-Plattformen.

Solide Konstruktion
Die D50 rühmt sich eines solide konstruierten 1,95 mm dicken Metall-Kühlkörpers, der nicht nur ausgezeichnete Beständigkeit bietet, sondern zudem einen starken, leistungsfähigen Luftstrom erzeugt.

Elegantes geomtrisches Design
D50 verfügt über ein sauberes, elegantes Äußeres mit einfachen geometrischen Linien und einem dreieckigen RGB-Panel, das perfekt zu dem Gesamtdesign der Module passt.

RGB, wie Sie es wollen
Mit der App XPG RGB Sync oder einer RGB-Software von einer großen Motherboard-Marke können Sie zwischen drei RGB-Modi wechseln - Statisch, Pulsierend und Komet. Neben den drei Modi können Sie zur Synchronisierung mit Ihren Lieblings-Jams auch den Musikmodus einstellen.

Unterstützt Intel XMP 2.0
D50 unterstützt Intel XMP 2.0 für mühelose und stabile Übertaktung, ohne dass Sie das BIOS aufrufen müssen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3600 MHz
Komponente für
PC / Server
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
18
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Intel Extreme Memory Profile (XMP) Version
2.0
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
133.35 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
46 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 85 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ddr ram 32gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 65,62*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 74,20*
€ 88,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,00*
€ 88,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 73,35*
€ 87,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,98*
€ 84,47
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.