Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 15339 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 15339 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Alphacool 15339 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Alphacool 15339 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Alphacool 15339 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Alphacool 15339 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Alphacool 15339 Computer-Gehäuseteil Universal LED-Streifen
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91943475
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     15339
EAN/GTIN:
     4250197153393
Suchbegriffe:
Komponent
Die Alphacool Aurora Flexlights RGBW-LEDs sind ideal um Ihren PC zu beleuchten. Besonders im Bereich Modding sind RGBW-LEDs normalen RGB-LEDs in Sachen Farbgebung und Leuchtkraft überlegen. Natürlich können die RGBW-LED-Strips auch dazu verwendet werden, das Wohnzimmer oder andere Teile der Wohnung zu beleuchten. Ein Unterlicht für das Bett im Schlafzimmer oder als Decken Eckbeleuchtung in der Küche. Vieles ist möglich. Wer die Aurora RGBW-LEDs im PC verwendet, kann diese mit diversen Controllern koppeln und steuern.

Der größte Vorteile von RGBW-LEDs gegenüber normalen RGB-LEDs ist ganz besonders die Farbe Weiß. Normale RGB-LEDs können nur ein recht kaltes und leicht bläuliches Weiß erzeugen, während RGBW-LEDs auch ein weiches, weißes Licht erzeugen können. Das liegt schlichtweg daran, dass RGBW-LEDs zusätzlich zu den roten, grünen und blauen LEDs auch eine weiße LED verwenden. Dadurch erklärt sich auch die insgesamt höhere Leuchtkraft.

Der Anschluss erfolgt über einen 5-Pin Female-RGBW-LED Anschluss. Es liegt auch ein Female zu Male Adapter bei. So lässt sich das Alphacool Aurora Flexlight an jedem beliebigen RGBW-Anschluss betreiben. Auf der Rückseite befindet sich ein Klebestreifen. Dadurch kann das Aurora Flexlight überall leicht angebracht werden. Natürlich bietet Alphacool unterschiedliche Längen von 30 cm bis 500 cm an. So findet jeder die passende Größe.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
12 - 14 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
300 mm
Merkmale
Kompatibler Gehäusetyp
Universal
Typ
LED-Streifen
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Mehrfarbig
Klebender Sockel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,35*
€ 18,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.