| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-91943503 Herst.-Nr.: 15344 EAN/GTIN: 4250197153447 |
| |
|
| | |
| Der weltbekannte Wasserkühlungshersteller Alphacool bietet auch für die ausgefallensten Fragen eine Antwort: Mit dem neuen Alphacool Aurora RGB 90°-Adapter ist es möglich, mit Male_4pin RGB-ready Anschlüssen ausgestattete Mainboards, GPUs oder eben jeden anderen RGB Male_4pin zu verbinden, und das im 90°-Winkel. Zusätzlich lässt sich der Adapter durch das vorgesehene Befestigungsloch in der Mitte auf vielfältige Weise im Gehäuse befestigen. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 21.5 mm | | Tiefe | 21.5 mm | | Höhe | 6 mm | Merkmale | Kompatibler Gehäusetyp | Universal | | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| |