Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 820-1753590 Herst.-Nr.: 18633 EAN/GTIN: 4250197186339 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Die Alphacool Eisrohr PETG HardTubes geben dem Anwender die Möglichkeit, der Wasserkühlung einen ganz besonderen Look zu verleihen. Die Rohre sind mit einer Wandstärke von 3 mm sehr stabil, aber lassen sich dennoch ohne großen Aufwand bearbeiten und verlegen. PETG HardTubes lassen sich im Vergleich zu denen aus anderen Materialien wohl am einfachsten biegen. Sie brauchen deutlich weniger Hitze als z. B. PMMA HardTubes. Die Alphacool Eisrohr PETG HardTubes sind absolut klar und passen so zu fast jedem Wasserkreislauf. Beim Kürzen der Rohre ist darauf zu achten, Schnittkanten mit einer feinen Pfeile, Schleifpapier oder dem Alphacool Strong Guy Rohr- und Schlauchentgrater zu glätten, da scharfe Kanten die O-Ringe von Fittingen beschädigen können. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Schläuche | ![](/p.gif) | Material | Polyethylenterephthalatglycol (PETG) | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Transparent | ![](/p.gif) | Unterstützte Prozessorsteckplätze | Nicht unterstützt | ![](/p.gif) | Kompatible Prozessoren | Nicht unterstützt | Verpackungsdaten | Paketgewicht | 392 g | Gewicht und Abmessungen | Breite | 14 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 80 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 58 g |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |