Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Ansmann PB212 Lithium Polymer (LiPo) 30000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91958160
Hersteller:
     Ansmann
Herst.-Nr.:
     1700-0134
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Powerbank
USB Akku
ansmann powerbank 30000mah
Externer Zusatzakku mit zwei USB-Ladebuchsen und einer Kapazität von 30000 mAh ANSMANN Powerbank – die mobile Energie-Tankstelle Wer kennt es nicht: Man ist auf Radtouren, Wanderungen, Reisen, längeren Flügen oder bei Freunden und plötzlich geht die Akkuanzeige des Smartphones gegen Null – weit und breit ist keine Lademöglichkeit in Sicht! Dieses Problem gehört nun der Vergangenheit an, denn die praktische Powerbank von ANSMANN im eleganten Design ist leicht, kraftvoll und immer dabei. Aufgrund der kompakten Bauweise findet der leichte Stromspeicher in jeder Jacken-, Hosen- oder Handtasche Platz. Ausgestattet mit dem USB auf Micro-USB-Ladekabel ist das Produkt der ideale Begleiter für unterwegs. Die ANSMANN Powerbank hat neben zwei USB Ports einen Micro USB Port integriert. Über die USB-Anschlüsse wird Energie über ein für Ihr Smartphone und/oder Tablet passendes Ladekabel abgegeben. Über den Micro-USB-Anschluss kann der Akku ganz bequem am PC oder mit einem handelsüblichen USB Ladegerät an der Steckdose wieder aufgeladen werden. Kraftpaket für unterschiedlichste Anwendungen Mit einer Ladekapazität von 30000 mAh und einer Ausgangsleistung von maximal 2,1 A (bei 5V DC) lädt das kleine Kraftpaket mobile Geräte mehrfach wieder auf. Der hochwertige Zusatz-Akku im stabilen Gehäuse ist kompatibel für alle gängigen USB-Geräte wie Smartphones, Tablets, Mobiltelefone, MP3-Player, Navigationsgeräte und viele weitere Anwendungen, die über USB aufgeladen werden können. Multi-Safe-Technology Die Medien warnen immer wieder vor Billig-Produkten, welche ohne jede Vorwarnung explodieren oder beginnen zu brennen. Mit ANSMANN gehen Sie auf Nummer sicher. Der eingebaute Überladeschutz sorgt dafür, dass die Powerbank nach erfolgreicher Ladung den Ladevorgang automatisch beendet. Der Tiefentladeschutz schaltet die PowerBank ab, sobald die Spannung der PowerBank beim Laden eines angeschlossenen Gerätes unter einen bestimmten Wert sinkt und verhindert somit eine Schädigung des Akkus und des Produktes. Der Kurzschlussschutz rundet die Sicherheitsfunktionen ab und sorgt neben der Abschaltautomatik für maximale Sicherheit. LED-Kapazitäts-Anzeige Über vier integrierte LEDs wird man zuverlässig über die aktuelle Kapazität informiert. Hinweis für Flugreisende Aufgrund der hohen Kapazität von über 100Wh ist diese Powerbank für die Mitnahme in der Flugzeugkabine leider nicht zugelassen. Wenden Sie sich im Zweifel bitte an Ihre Airline.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
5 V
Eingangsstrom
2 A
Gesamte Ausgangsleistung
10.5 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
2.1 A
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlast, Tiefentladeabschaltung, Kurzschluß
Technische Details
Gewährleistungsfrist
3 Jahr(e)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Input Anschluss
Lightning + USB Type-C + Micro-USB
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
Mikro-USB-Stecker
Ja
Anzahl Micro-USB-Stecker
1
Lightning-Anschluss
Ja
USB-Anschluss Typ A
Ja
Anzahl Blitzanschlüsse
1
Lieferumfang
Adapter im Lieferumfang enthalten
Micro-USB B
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.5 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
164.5 mm
Gewicht
625 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Aufladekompatibilität
Universal
Form
Rechteck
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
30000 mAh
Aufladequelle
USB
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Batteriekapazität
111 Wh
Anzahl der Ladezyklen
14
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 6 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,51*
€ 30,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
1700-0132
ab € 11,44*
Sonstiges
Ansmann
1700-0133
ab € 16,47*
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,77*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.