Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP TS-673A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP TS-673A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-673A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-673A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-673A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-673A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-673A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
QNAP TS-673A NAS Tower Ethernet/LAN Schwarz V1500B
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91976135
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     TS-673A-8G/24TBVN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
NAS
NAS Server
Network Attached Storage
Storage Server
Weitere Informationen:
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Eingebaut
Kapazität der Stromversorgungseinheit
250 W
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
45.898 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
21.891 W
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,1000,2500,5000 Mbit/s
DHCP-Server
Ja
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
iSCSI-Unterstützung
Ja
Wake-on-LAN bereit
Ja
Dynamisches DNS (DDNS)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
264.3 mm
Tiefe
280.8 mm
Höhe
188.2 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C
1
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
2
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Kleines & Mittleres Unternehmen
Backup-Funktion
Ja
Backup-Funktionen
Cloud, iSCSI LUN
Alarm
Ja
Mehrsprachige Unterstützung
Ja
Geräuschpegel
20.3 dB
Drittunterstützung
Ja
Schnappschuss
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
256-bit AES, FIPS 140-2, SSH, SSL/TLS
Zugriffkontrollliste
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Integrierter FTP-Server
Ja
Hot Spare
Ja
Passwortauthentifizierung
Ja
S.M.A.R.T. Unterstützung
Ja
Fernbedienung
Ja
Design
Gehäusetyp
Tower
Kühlung
Aktiv
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Anzahl Lüfter
3 Lüfter
Lüfterdurchmesser
60 mm
Durchmesser Lüfter 2
92 mm
LED-Anzeigen
HDD, LAN, Leistung, SSD, Status, USB
Kabelsperre-Slot
Ja
Slot-Typ Kabelsperre
Kensington
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Ryzen
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
V1500B
Prozessor-Taktfrequenz
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
8
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speichermedium
Installierte Speichertreiber
Ja
Gesamte installierte Speicherkapazität
24 TB
Anzahl der installierten Speicherlaufwerke
6
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Typ des installierten Speicherlaufwerks
HDD
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Speicherkapazität
4000 GB
Speicherlaufwerk Schnittstelle
Serial ATA III
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
Größe des Speicherlaufwerks
3.5 "
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5,3.5 "
Anzahl der installierten Systemlaufwerke
1
System-Laufwerkskapazität
5 GB
Anzahl der M.2 (M
2
Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte
Ja
Unterstützte Dateisysteme
FAT32, HFS+, NTFS, ext3, ext4
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Speicher
Speicherkapazität
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Maximum unterstützte RAM
64 GB
Speicherkartensteckplätze
2
Memory Formfaktor
SO-DIMM
ECC
Ja
Flash-Speicher
5000 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.430,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.508,20*
€ 1.794,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.500,29*
€ 1.785,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.455,82*
€ 1.732,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.439,82*
€ 1.713,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.430,27*
€ 1.702,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.