Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125


Menge:  Stück  
Produktinformationen
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
QNAP QMiroPlus-201W NAS Desktop Ethernet/LAN Blau J4125
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91984358
Hersteller:
     QNAP
Herst.-Nr.:
     QMIROPLUS-201W
EAN/GTIN:
     4713213518243
Suchbegriffe:
Router
WLAN Router
Wireless Lan Router
qnap router
Um die neue Normalität der Fernarbeit umsetzen zu können, müssen Unternehmen nicht nur ein Remote-VPN einrichten, auf das Benutzer von mehreren Standorten aus schnell zugreifen können, sondern auch ein drahtloses Highspeed-Netzwerk vor Ort und eine intelligentere Dateispeicherlösung. Der QMiroPlus-201W mit QNAP Home Cloud 2.0 Lösung kombiniert einen Mesh Wi-Fi AC2200 Router und ein 2,5GbE NAS, um Ihre Netzwerkeinstellungen zu vereinfachen. Mit zwei 2,5-Zoll-SATA-Laufwerken und SD-WAN-Technologie integriert der QMiroPlus-201W Multi-Cloud-Umgebungen und ermöglicht die zentrale Verwaltung und den Zugriff auf lokal gespeicherte und Cloud-basierte Dateien und Daten, wodurch Netzwerke der nächsten Generation für Zuhause und die Fernarbeit entstehen.

Einfache 6-Schritt-Installation mit der QuRouter App

Die Netzwerkeinstellungen werden mit der QuRouter App stark vereinfacht. Mit Bluetooth und einem Einstellungsassistenten sind Sie nur sechs Schritte davon entfernt, Ihr intelligentes Heimnetzwerk und Ihre Cloud-Speicheranwendungen einzurichten.

Verbinden Sie Ihr Zuhause mit flächendeckendem Tri-Band Mesh Wi-Fi

Verabschieden Sie sich von schwachen WLAN-Signalen, indem Sie eine Mesh-Wi-Fi-Struktur in Ihrem Zuhause einrichten. Der QMiroPlus-201W nutzt die Wi-Fi Handover-Technologie, so dass mehrere Benutzer mit einer einzigen SSID automatisch mit dem Router mit dem stärksten Wi-Fi Signal verbunden werden können.

Dediziertes Tri-Band Mesh Wi-Fi für reibungslose Verbindungen

Der QMiroPlus-201W unterstützt Tri-Band Wi-Fi mit 2,4GHz, 5GHz und ein dediziertes Mesh Wi-Fi 5GHz Band für Verbindungen mit hoher Bandbreite zwischen Mesh Wi-Fi Routern. Im Gegensatz zu herkömmlichen Dual-Band-Routern, deren 5GHz-Band zwischen Wi-Fi Clients und Mesh Wi-Fi-Routern geteilt werden muss, garantiert der QMiroPlus-201W reibungslose und stabile WLAN-Verbindungen.

Dateiablage und Sicherung - Einfach zu bedienen für alle Altersgruppen

Der QMiroPlus-201W bietet bequemen Internet-Speicherplatz für alle Mitglieder Ihrer Familie. Folgen Sie einfach der Anleitung für Einsteiger, um Familienkonten zu erstellen, und laden Sie sie dann ein, die zentralisierte Datenspeicherung und Sicherungsdienste in Echtzeit zu genießen.

Bequeme Konnektivität für externe Mitarbeiter

Das Arbeiten von zu Hause aus hat das Leben und die tägliche Praxis von Arbeitnehmern und Unternehmen gleichermaßen verändert. Die Herausforderung besteht nun darin, sicherzustellen, dass wir immer sicher mit der Unternehmens-IT verbunden sind. QNAP QuWAN ist eine SD-WAN-Lösung, die eine automatische Mesh-VPN-Topologie von Unternehmensnetzwerken zu persönlichen Heimroutern ermöglicht. Sobald Ihr QMiroPlus-201W zu Hause eingerichtet ist, ermöglicht QuWAN Cloud Orchestrator dem QMiroPlus-201W, sich im Router-Modus mit dem Mesh-VPN zu verbinden. Danach ist Ihr QMiroPlus-201W Ihr Tor zur Firmen-Cloud. Sie können sogar Speicher vom NAS Ihres Unternehmens auf Ihrem QMiroPlus-201W einbinden, um schnell und bequem auf wichtige Dateien und Daten zuzugreifen.

Synchronisieren und sichern Sie Ihre Daten jederzeit und überall

Mit Qsync und Hybrid Backup Sync (HBS) können Sie Ihre Daten jederzeit und von überall aus problemlos synchronisieren und sichern. Mit Qsync können Sie Daten zwischen einem QMiroPlus-201W und anderen Endgeräten synchronisieren, während HBS die Sicherung von Daten vom QMiroPlus-201W auf ein QNAP NAS oder einen öffentlichen Cloud-Speicher unterstützt. Beide Apps arbeiten nahtlos mit dem QMiroPlus-201W zusammen, um eine sichere geräteübergreifende und versionsübergreifende Backup-Lösung zu schaffen.

Zentralisieren Sie Ihren Cloud-Speicher

Mit der File Station App können Sie verschiedene Cloud-Speicherkonten (wie Google Drive und Dropbox) zentral verwalten und so schnell und einfach auf Ihre Dateien zugreifen, egal wo sie gespeichert sind. Der QMiroPlus-201W unterstützt auch HybridMount-Cloud-Speicher, so dass Sie Speicherkonten von gängigen Cloud-Anbietern einbinden können.

Sicherer Speicher für Ihre Fotos

Durch die Kombination von QNAPs QuMagie Mobil App mit dem QuMagie Smart Album auf dem QMiroPlus-201W können Sie Fotos von mobilen Geräten automatisch sichern, sobald sie aufgenommen wurden. QuMagie verwendet außerdem KI Deep Learning Algorithmen, um Sie bei der Organisation Ihrer Fotosammlungen zu unterstützen, u.a. mit Hilfe von Gesichts-, Objekt- und Ortserkennung.

Schaffen Sie eine familienfreundliche Internetumgebung

Mit der Kindersicherung können Sie ungeeignete Webseiten blockieren und Suchbegriffe in Suchmaschinen filtern, um zu gewährleisten, dass alle Familienmitglieder das Internet sicher nutzen können.

Schützen Sie sich vor Angriffen und Eindringlingen

QNAP folgt dem Zero Trust-Sicherheitsmodell ("Niemals vertrauen, immer überprüfen") und hilft Ihnen, sich vor Malware und Eindringlingen zu schützen. Verbindungen, Geräte und IP-Adressen können auch über NAT blockiert werden.

QuRouter OS: Benutzerfreundliche Routerverwaltung

Mit einer webbasierten GUI und einem übersichtlichen Dashboard bietet das QuRouter OS eine benutzerfreundliche Oberfläche für die tägliche Netzwerkverwaltung. Der QMiroPlus-201W unterstützt auch die Konfiguration im drahtlosen Router- oder AP-Modus über das QuRouter OS, wodurch es möglich ist, eine IP-Adresse als Hauptrouter zu senden oder eine IP-Adresse von einem anderen Hauptrouter zu empfangen. Mit dem QuRouter OS können Benutzer nicht nur alle angeschlossenen drahtgebundenen und drahtlosen Geräte in Echtzeit effizient verwalten, sondern auch NAT, VPN, die Sicherheit und erweiterte QuWAN-Funktionen konfigurieren.

Stilvolles Morandi-Blau und nahezu geräuschloses Kühldesign für den Wohnbereich

Das Design des QMiroPlus-201W kombiniert Stil und Funktionalität für moderne digitale Häuser und bietet Morandi-Farben und ein nahezu geräuschloses Kühlungsdesign.

Steuern Sie Ihr WLAN mit einer praktischen Mobil-App

Mit der QuRouter Mobil-App können Sie Ihr Mesh-Heimnetzwerk überwachen, einschließlich des Verbindungsstatus, der Netzwerknutzung und der Anzahl der verbundenen Benutzer.

Ihr Smart Home-Wi-Fi einrichten

Bauen Sie eine flexible Home-Cloud-Umgebung auf und genießen Sie mit dem QMiro Plus Smart Router und dem QMiro Mesh Wi-Fi Router ein nahtloses Drahtloserlebnis!

Ein QMiroPlus-201W Router
Weitere Informationen:
Leistungen
Typ
NAS
Geräteklasse
Home & Home Office
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Design
Gehäusetyp
Desktop
Produktfarbe
Blau
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Celeron®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
J4125
Prozessor-Taktfrequenz
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
CPU Konfiguration (max)
1
Software
Installiertes Betriebssystem
QNAP Turbo System
Version des Betriebsystems
4,5,2
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Flash-Speicher
4000 MB
Energie
Platzierung der Stromversorgung
Extern
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
60 W
Ausgangsspannung
12 V
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
105 mm
Tiefe
143.5 mm
Höhe
183.5 mm
Gewicht
1440 g
Paketgewicht
2150 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84714100
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
5
USB Anschluss
Ja
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Prozessor Besonderheiten
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Intel® 64
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Speichermedium
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
2
Unterstützte Speicherlaufwerke
HDD & SSD
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
Serial ATA II, Serial ATA III
unterstützte Speicherlaufwerksgrößen
2.5 "
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Lieferumfang
Externes Netzteil
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, LAN (RJ-45)
Weitere Suchbegriffe: wlan router
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 422,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,76*
€ 562,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 469,09*
€ 558,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 455,80*
€ 542,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 450,99*
€ 536,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 422,60*
€ 502,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.