Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL 32045 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL 32045 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
HELUKABEL 32045 Nieder-, Mittel-/Hochspannungskabel Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-91985565
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     32045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Erdkabel
NYY-J
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
600 V
Durchschlagspannung
4000 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Schwarz
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Kabeladern
4
Leiterquerschnitt
2.5 mm²
AWG Kabelgröße
14
Kupferindex
96 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-40 - 70 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,5368*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,25*
€ 3,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,013*
€ 2,39547
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,943*
€ 2,31217
pro Meter
ab 150 Meter
€ 1,9276*
€ 2,29384
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,9122*
€ 2,27552
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,8868*
€ 2,24529
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,5368*
€ 1,82879
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.