Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Silicon Power XPOWER Zenith RGB Speichermodul 16 GB 1 x 16 GB DDR4 3200 MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92004360
Hersteller:
     Silicon Power
Herst.-Nr.:
     SP016GXLZU320BSD
EAN/GTIN:
     4713436143109
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 RAM
DDR4 ECC-RAM
Optimiert für Hardcore-Gamer und Modder
Mit rasanten Geschwindigkeiten von 3200MHz bis 4133MHz und einem niedrigen Stromverbrauch von 1,35V - 1,4V ermöglicht der Zenith das Spielen mit den höchsten Einstellungen mit automatischer Übertaktung. Seine vollständig optimierten Tests gewährleisten eine vollständige Kompatibilität mit den meisten führenden High-End-Motherboards, um die meisten Hardcore-Gamer und Modder zu unterstützen.

Ein heißes Design, das cool bleibt
Dieser eisengraue Wärmesverteiler mit einem strukturierten Hairline-Finish ergibt ein geiles und auffälliges Design, das durch weiche Kurven ausgeglichen wird. Das haltbare Aluminium fördert die maximale Wärmeableitung und ein Wärmemanagement, das eine Überhitzung verhindert und so zu einer längeren Spielzeit führt.

Spiel mit Stil: RGB-Lichtanzeige
Es geht nicht nur um Geschwindigkeit und Leistung: Der Zenith RGB ist mit einem farbenfrohen Band aus RGB-Leuchten ausgestattet, das jedes Gaming-PC-Rig elektrisiert. Mit den farbenprächtigsten Dimensionen, die eine RGB-Beleuchtung zu bieten hat, wird er sicher jedes Setup beleben und aufwerten.

Unterstützt von großen Motherboard-Marken
Der Zenith RGB unterstützt die RGB-Beleuchtungssteuerungssoftware, die von den großen Mainboard-Herstellern entwickelt wurde. Dazu gehören ASUS Aura Sync, GIGABYTE RGB Fusion, MSI Mystic Light Sync und ASROCK-Polychrome Sync.

Spielen nach Herzenslust: Lebenslange Garantie
Der Zenith RGB verfügt über bis zu 10 Leiterplattenschichten für eine überragende Signalqualität und wird im Werk zu 100 % getestet, um eine hohe Stabilität, Haltbarkeit und Kompatibilität zu gewährleisten. Wir sind so zuversichtlich, dass wir ihn mit einer lebenslangen Garantie absichern, die den kompletten technischen Support und Service von Silicon Power verspricht. Spiele nach Herzenslust, ohne Sorgen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
16 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
1 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR4
Speichertaktfrequenz
3200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
Gepufferter Speichertyp
Unregistered (unbuffered)
CAS Latenz
16
Speicherspannung
1.35 V
Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
Ja
Kühlung
Kühlkörper
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Zertifizierung
CE, FCC, Green dot, WEEE, RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
133.4 mm
Höhe
38.5 mm
Weitere Suchbegriffe: DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, DDR RAM RGB, RGB DDR RAM, DDR4 RAM RGB, DDR4 RGB RAM, RGB DDR4 RAM, ddr ram 16gb, ddr ram, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 51,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,22*
€ 83,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,46*
€ 81,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,24*
€ 76,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,17*
€ 70,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,28*
€ 61,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.