Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite M102AB-01M-WH Lightning-Kabel 1 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite M102AB-01M-WH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Tripp Lite M102AB-01M-WH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Tripp Lite M102AB-01M-WH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Tripp Lite M102AB-01M-WH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Tripp Lite M102AB-01M-WH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Tripp Lite M102AB-01M-WH Lightning-Kabel 1 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92034803
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     M102AB-01M-WH
EAN/GTIN:
     0037332261076
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
249.9 mm
Höhe des Versandkartons
70.1 mm
äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)
10037332261073
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Weiß
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
USB-Version
USB 2.0
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
Vietnam
Energie
Ausgangsspannung
20 V
Outputstrom (max.)
3 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
116.1 mm
Verpackungstiefe
59.9 mm
Verpackungshöhe
23.1 mm
Paketgewicht
60 g
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.7 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,40*
€ 17,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,29*
€ 17,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,16*
€ 16,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
M100-001-GY-MAX
ab € 19,65*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-BK
ab € 13,93*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-GY-MAX
ab € 16,00*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-HD
ab € 13,35*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-LRA-WH
ab € 11,98*
Zubehör
Tripp Lite
M100-003-WH
ab € 13,92*
Zubehör
Tripp Lite
M100-004COIL-BK
ab € 12,25*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-BK
ab € 16,31*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-GY-MAX
ab € 23,92*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-HD
ab € 16,00*
Zubehör
Tripp Lite
M100-006-WH
ab € 16,13*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-BK
ab € 21,70*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-GY-MAX
ab € 21,48*
Zubehör
Tripp Lite
M100-010-HD
ab € 20,77*
Zubehör
Tripp Lite
M100-10N-BK
ab € 16,11*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.