Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chief RPMAU Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Chief RPMAU Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Chief RPMAU Projektorhalterung Zimmerdecke Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-921116
Herst.-Nr.:
     RPMAU
EAN/GTIN:
     5051964440567
Suchbegriffe:
Beamer Deckenhalterung
Projektor Deckenhalterung
beamer deckenhalterung chief
beamer deckenhalterung
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
3180 g
Abmessungen (BxTxH)
69 x 140 x 165 mm
Leistungen
Befestigungstyp
Zimmerdecke
Höchstgewichtskapazität
22.7 kg
Produktfarbe
Schwarz
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Swivel Winkel
3 °
Drehungswinkel
360 °
Neigungswinkelbereich
0 - 20 °
Zertifizierung
TÜV, UL
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 187,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,66*
€ 274,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,80*
€ 267,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 202,92*
€ 241,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.