Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 2000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 2000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 2000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 2 kVA 2000 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92127432
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122198
EAN/GTIN:
     4260074982893
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
85.5 mm
Gewicht
23300 g
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
780 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
27300 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
6
Akkuladezeit
3 h
Ladestrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
2000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Anzahl der Eingangs-Phasen
1
Anzahl der Ausgangs-Phasen
1
Effizienz (Online-Modus)
93 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
1 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
50 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C20-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
RS-232 port
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 411,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 460,32*
€ 547,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 458,53*
€ 545,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 444,15*
€ 528,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 438,93*
€ 522,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 411,05*
€ 489,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.