Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 1000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 1000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
PowerWalker VFI 1000 ICR IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 1 kVA 1000 W 8 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92127474
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122196
EAN/GTIN:
     4260074982879
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
445 mm
Höhe
85.5 mm
Gewicht
14300 g
Verpackungsbreite
498 mm
Verpackungstiefe
587 mm
Verpackungshöhe
240 mm
Paketgewicht
17300 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akkuladezeit
3 h
Ladestrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Rackmount/Tower
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
2U
Kühlung
Aktiv
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
1 kVA
Ausgangsleistung
1000 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsspannung
1 %
Effizienz (Online-Modus)
89 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
1 %
Eingangsstrom Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
Geräuschpegel
45 dB
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Verpackungsdaten
Rackmontageset
Ja
Mitgelieferte Kabel
Eingangskabel, Ausgabenetzkabel, USB-Kabel
Betriebsanleitung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Stecker
C14-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
8 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
RS-232
Anzahl serielle Anschlüsse
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
Weitere Suchbegriffe: power walker online ups, ups, ups usb
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 291,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,90*
€ 390,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 326,16*
€ 388,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,89*
€ 377,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,06*
€ 373,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,45*
€ 346,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.