Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK D-Sub 25 Pin Crimp Stecker, Metall,


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
DeLOCK D-Sub 25 Pin Crimp Stecker, Metall,
DeLOCK D-Sub 25 Pin Crimp Stecker, Metall,
Artikel-Nr.:
     314-308277
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     66710
EAN/GTIN:
     4043619667109
Dieser D-Sub Stecker von Delock eignet sich für die Kabelmontage. Auf der Rückseite befinden sich Durchgangslöcher zum Einsetzen von Crimpkontakten.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 105 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
17.5 mm
Tiefe
53 mm
Höhe
12.5 mm
Merkmale
Stecker
D-Sub 25 pin
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Metall
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,81*
€ 4,28*
5 Tage
27
pro Stück
€ 9,90*
ab € 2,84*
€ 4,33*
28 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 4,90*
ab € 8,15*
€ 11,77*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 15,01*
€ 21,01*
7 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 6,99*
ab € 18,86*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,81*
€ 3,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.