Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esperanza EHM001 Baby-Videoüberwachung 260 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Esperanza EHM001 Baby-Videoüberwachung 260 m Weiß
Esperanza EHM001 Baby-Videoüberwachung 260 m Weiß
Esperanza EHM001 Baby-Videoüberwachung 260 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92142219
Hersteller:
     esperanza
Herst.-Nr.:
     EHM001
EAN/GTIN:
     5901299955178
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite des Senders
60 mm
Tiefe des Senders
60 mm
Höhe des Senders
106 mm
Gewicht Transmitter
60 g
Breite des Empfängers
63 mm
Tiefe des Empfängers
27 mm
Höhe des Empfängers
126 mm
Empfängergewicht
80 g
Design
Produktfarbe
Weiß
Nachtlicht
Ja
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Transmitter
Ja
Empfänger
Ja
Technische Details
Temperaturüberwachung
Ja
Leistungen
Maximale Reichweite
260 m
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Temperatursensor
Ja
Bespielte Tonen
Ja
Maximum Innenabstand
50 m
Maximum Außenabstand
260 m
Voice Operated eXchange (VOX)
Ja
Kamera
Nachtmodus
Ja
Sensor-Typ
CMOS
Video-Auflösung
320 x 240 Pixel
Nachtsichtdistanz
5 m
Energie
Energiequelle
Akku, Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Receiver Strom
0.2 A
Transmitter Strom
0.2 A
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
20 h
Akku-/Batteriekapazität
540 mAh
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2 Zoll
Display-Auflösung
176 x 220 Pixel
Display-Typ
LCD
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 49,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,63*
€ 79,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,10*
€ 78,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,98*
€ 73,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,19*
€ 69,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,40*
€ 67,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,84*
€ 59,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.