| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-92142610 Herst.-Nr.: LPRO100S513 EAN/GTIN: 4004005028935 |
| |
|
| | |
| Unser SCHWAIGER Apple® Lightning Sync & Ladekabel ist zum Synchronisieren und Laden von mobilen Endgeräten konzipiert. Das Kabel überzeugt sowohl beim Einsatz in Fahrzeugen beim Verbinden von Apple® IPhone™, IPad™ oder IPod™ mit dem Autoradio als auch beim Anschluss an USB Ladeadapter oder zu Hause an den Computer. Egal ob zur Datenübertragung oder Stromversorgung, mit diesem Kabel aus dem autorisierten „Made for“ Programm treffen Sie für Ihre Apple® Geräte immer die richtige Wahl. Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 1 m | | Anschluss 1 | Lightning | | Anschluss 2 | USB A | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | | Produktfarbe | Schwarz | | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | | USB-Version | USB 2.0 | | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |