| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE9-92178942 Herst.-Nr.: SS050522000 EAN/GTIN: 6417084505453 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 43 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 43 mm | ![](/p.gif) | Gewicht | 62 g | Netzwerk | GPS | Ja | ![](/p.gif) | GLONASS | Ja | Sonstige Funktionen | Warnanzeige bei geringem Ladestand | Ja | ![](/p.gif) | Höhe | 10.6 mm | ![](/p.gif) | Typ der Hintergrundbeleuchtung | LED | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -20 - 55 °C | ![](/p.gif) | Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 55 °C | Akku/Batterie | Batteriestandsanzeige | Ja | Bildschirm | Display-Auflösung | 240 x 240 Pixel | ![](/p.gif) | Touchscreen | Ja | ![](/p.gif) | Farbdisplay | Ja | ![](/p.gif) | Hintergrundbeleuchtung | Ja | Design | Marktpositionierung | Sportuhr | ![](/p.gif) | Bandmaterial | Silikon | ![](/p.gif) | Form | Rund | ![](/p.gif) | Objektivmaterial | Saphir | ![](/p.gif) | Schutzfunktion | Wasserfest | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | Energie | Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | ![](/p.gif) | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | ![](/p.gif) | Akku | Ja | Merkmale | Herzfrequenzmonitor | Ja | ![](/p.gif) | Verbrannte Kalorien | Ja | ![](/p.gif) | Multisportmodus | Ja | ![](/p.gif) | Schlafqualität | Ja | ![](/p.gif) | Vibrationsalarm | Ja | ![](/p.gif) | Timer | Ja | ![](/p.gif) | Elektronischer Kompass | Ja | ![](/p.gif) | Wecker | Ja | ![](/p.gif) | Stoppuhr | Ja | ![](/p.gif) | Laufsensor | Ja | ![](/p.gif) | Vorgeschlagene Erholungsphase | Ja | ![](/p.gif) | Empfohlene Aktivität | Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |