Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Suunto 9 Peak 240 x 240 Pixel Touchscreen GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92178951
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS050524000
EAN/GTIN:
     6417084505446
Suchbegriffe:
Sportuhr
suunto sportuhr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
43 mm
Tiefe
43 mm
Gewicht
62 g
Netzwerk
GPS
Ja
GLONASS
Ja
Sonstige Funktionen
Warnanzeige bei geringem Ladestand
Ja
Höhe
10.6 mm
Typ der Hintergrundbeleuchtung
LED
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 55 °C
Akku/Batterie
Batteriestandsanzeige
Ja
Bildschirm
Display-Auflösung
240 x 240 Pixel
Touchscreen
Ja
Farbdisplay
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Design
Marktpositionierung
Sportuhr
Bandmaterial
Silikon
Form
Rund
Objektivmaterial
Saphir
Schutzfunktion
Wasserfest
Produktfarbe
Grau
Energie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Vibrationsalarm
Ja
Timer
Ja
Elektronischer Kompass
Ja
Wecker
Ja
Stoppuhr
Ja
Laufsensor
Ja
Vorgeschlagene Erholungsphase
Ja
Empfohlene Aktivität
Fahrradfahren, Laufen, Schwimmen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,51*
€ 325,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,29*
€ 324,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,45*
€ 302,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,34*
€ 288,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,65*
€ 263,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.