Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK BNC Buchse zum Crimpen RG-59 mit passendem Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK BNC Buchse zum Crimpen RG-59 mit passendem Schrumpfschlauch
DeLOCK BNC Buchse zum Crimpen RG-59 mit passendem Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92209379
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90028
EAN/GTIN:
     4043619900282
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Schrumpfschlauch
Diese Buchse inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
11 mm
Tiefe
30 mm
Höhe
11 mm
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Außendurchmesser
11 mm
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Silber
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,74*
€ 21,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,54*
€ 20,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,46*
€ 14,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.