Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK N Stecker zum Crimpen LMR 400 mit passendem Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK N Stecker zum Crimpen LMR 400 mit passendem Schrumpfschlauch
DeLOCK N Stecker zum Crimpen LMR 400 mit passendem Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92209408
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90022
EAN/GTIN:
     4043619900220
Suchbegriffe:
IEC-Antennenkupplung Verbinder
Koax-IEC-Verbinder Stecker
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Dieser Stecker inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
20 mm
Tiefe
29.6 mm
Höhe
20 mm
Merkmale
Verbindungstyp
N-Typ
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,66*
€ 28,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,13*
€ 27,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,19*
€ 26,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.