Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK RP-SMA Buchse zum Crimpen RG-174 / RG-316 mit passendem Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK RP-SMA Buchse zum Crimpen RG-174 / RG-316 mit passendem Schrumpfschlauch
DeLOCK RP-SMA Buchse zum Crimpen RG-174 / RG-316 mit passendem Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92209432
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90044
EAN/GTIN:
     4043619900442
Suchbegriffe:
SMA Steckverbinder
Schrumpfschlauch
schrumpfschlauch
Diese Buchse inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
8 mm
Tiefe
19.7 mm
Höhe
8 mm
Merkmale
Verbindungstyp
RP-SMA
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Impedanz
50 Ohm
Produktfarbe
Messing
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,29*
€ 21,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,64*
€ 20,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,89*
€ 20,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.