Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeLOCK BNC Stecker zum Crimpen RG-11 mit passendem Schrumpfschlauch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeLOCK BNC Stecker zum Crimpen RG-11 mit passendem Schrumpfschlauch
DeLOCK BNC Stecker zum Crimpen RG-11 mit passendem Schrumpfschlauch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-92209707
Hersteller:
     Delock
Herst.-Nr.:
     90027
EAN/GTIN:
     4043619900275
Suchbegriffe:
BNC Kabel
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
Schrumpfschlauch
Dieser Stecker inklusive passendem Schrumpfschlauch von Delock eignet sich zur Verbindung von Komponenten der Hochfrequenztechnik.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
14.5 mm
Höhe
25 mm
Merkmale
Verbindungstyp
BNC
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel
Impedanz
75 Ohm
Produktfarbe
Edelstahl
Weitere Suchbegriffe: schrumpfschlauch
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,03*
€ 16,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.